Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbeldoppelrolle weich mit breiter Lauffl. und Fst

Möbel-Doppellenkrolle weich m breiter Lauffl u Fst
MOEBLDPROLL-WEICH-B-LAUFFL-FST-D59-50KG

Art.-Nr. 0683567094

EAN 4061975638014

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbeldoppelrolle weich mit breiter Lauffl. und Fst

Art.-Nr. 0683567094

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff

  • Die weiche Lauffläche aus thermoplastischem Elastomer sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen bzw. robusten Böden und schützt den Belag vor Laufrillen und Druckstellen

  • Ein komfortabler breiter Radfeststeller fixiert das Möbel sicher am gewünschten Ort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen

Werkstoff

PA 6 / TPE

Oberfläche

Blank

Farbe

Schwarzgrau

Traglast

50 kg

Rollenbreite (L)

57 mm

Rollendurchmesser (D)

59 mm

Höhe (H)

62 mm

Ausführung

Mit Feststeller

Aufnahmetyp

W

Lochdurchmesser (c)

8 mm

Störkreis (S)

46 mm

Montageart

Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse

Ausführung Lauffläche

Weich

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen