Möbeldoppelrolle weich mit Schirm und Feststeller
Möbel-Doppellenkrolle bicolor mit Schirm und Fst.
MOEBLDPROLL-WEICH-FST-D50-50KG
Art.-Nr. 0683567072
EAN 4061975637796
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff
- Die weiche Lauffläche aus thermoplastischem Elastomere sorgt für beste Beweglichkeit auf allen harten und empfindlichen Böden ohne Kratzer und Streifen
- Ein komfortabler breiter Radfeststeller fixiert das Möbel am sicher am gewünschten Ort
Datenblätter(X)
Wohnen
Werkstoff | PA 6 / TPE |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Schwarzgrau |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 55 mm |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Höhe (H) | 56 mm |
Ausführung | Mit Feststeller |
Aufnahmetyp | W |
Lochdurchmesser (c) | 8 mm |
Störkreis (S) | 58 mm |
Montageart | Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse |
Ausführung Lauffläche | Weich |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!