Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbeldoppelrolle weich mit Schirm und Feststeller

Möbel-Doppellenkrolle weich m. Schirm verchr u Fst
MOEBLDPROLL-WEICH-(CR)-FST-D50-50KG

Art.-Nr. 0683567078

EAN 4061975637857

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbeldoppelrolle weich mit Schirm und Feststeller

Art.-Nr. 0683567078

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Möbeldesign-Rolle auf das Wesentliche reduziert
  • Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff, Schirm ist hochglanz-verchromt

  • Die weiche Lauffläche aus thermoplastischem Elastomere sorgt für beste Beweglichkeit auf allen harten/empfindlichen Böden ohne Kratzer und Streifen

  • Ein komfortabler breiter Radfeststeller fixiert das Möbel sicher am gewünschten Ort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen

Werkstoff

PA 6 / TPE

Oberfläche

Verchromt

Farbe

Schwarzgrau

Traglast

50 kg

Rollenbreite (L)

55 mm

Rollendurchmesser (D)

50 mm

Höhe (H)

47 mm

Ausführung

Mit Feststeller

Aufnahmetyp

W

Lochdurchmesser (c)

8 mm

Störkreis (S)

60 mm

Montageart

Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse

Ausführung Lauffläche

Weich

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen