Möbeldoppelrolle weich mit Schirm
Möbel-Doppellenkrolle weich mit Schirm verchromt
MOEBLDPROLL-WEICH-(CR)-D40-35KG
Art.-Nr. 0683567075
EAN 4061975637826
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff, Schirm ist hochglanz-verchromt
- Die weiche Lauffläche aus thermoplastischem Elastomere sorgt für beste Beweglichkeit auf allen harten und empfindlichen Böden ohne Kratzer und Streifen
Datenblätter(X)
Wohnen
Werkstoff | PA 6 / TPE |
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Schwarzgrau |
Traglast | 35 kg |
Rollenbreite (L) | 38 mm |
Rollendurchmesser (D) | 40 mm |
Höhe (H) | 46 mm |
Ausführung | Ohne Feststeller |
Aufnahmetyp | W |
Lochdurchmesser (c) | 8 mm |
Störkreis (S) | 37 mm |
Montageart | Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse |
Ausführung Lauffläche | Weich |