Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbeldoppelrolle weich mit Kappe und Feststeller

Möbel-Doppellenkrolle weich m. Kappe u. Festst.
MOEBLDPROLL-WEICH-M.KAPPE-FST-D37-50KG

Art.-Nr. 0683567090
EAN 4061975637970

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Außergewöhliche Möbelrolle mit verchromten Radblenden
  • Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff

  • Die weiche Lauffläche aus thermoplastischem Elastomer sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen bzw. robusten Böden und schützt den Belag vor Laufrillen und Druckstellen

  • Ein komfortabler breiter Radfeststeller fixiert das Möbel sicher am gewünschten Ort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen

Werkstoff

PA 6 / TPE

Oberfläche

Verchromt

Farbe

Schwarzgrau

Traglast

50 kg

Rollenbreite (L)

50 mm

Rollendurchmesser (D)

37 mm

Höhe (H)

40 mm

Ausführung

Mit Feststeller

Aufnahmetyp

W

Lochdurchmesser (c)

8 mm

Störkreis (S)

30 mm

Montageart

Anschraubplatte
Gewindestift
Steckstift
Steckstift mit Einschlaghülse

Ausführung Lauffläche

Weich

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen