Möbeldoppelrolle hart mit Schirm und Feststeller
Möbel-Doppellenkrolle hart m Schirm verchr. u. Fst
MOEBLDPROLL-HART-(CR)-FST-D50-50KG
Art.-Nr. 0683567074
EAN 4061975637819
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff, Schirm ist hochglanz-verchromt
- Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden
- Ein komfortabler breiter Radfeststeller fixiert das Möbel
- sicher am gewünschten Ort
Datenblätter(X)
Wohnen
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 40 kg |
Rollenbreite (L) | 54 mm |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Höhe (H) | 56 mm |
Ausführung | Mit Feststeller |
Aufnahmetyp | W |
Lochdurchmesser (c) | 8 mm |
Störkreis (S) | 59 mm |
Montageart | Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse |
Ausführung Lauffläche | Hart |