Möbeldoppelrolle hart konkav
Möbel-Doppellenkrolle hart konkav
MOEBLDPROLL-SCHWARZ-KONKAV-D50
Art.-Nr. 0683567097
EAN 4061975638045
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff
- Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden
Datenblätter(X)
Wohnen
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 44 mm |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Höhe (H) | 53 mm |
Ausführung | Ohne Feststeller |
Aufnahmetyp | W |
Lochdurchmesser (c) | 8 mm |
Störkreis (S) | 48 mm |
Montageart | Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse |
Ausführung Lauffläche | Hart |