Möbeldoppelrolle drehbar mit weicher Lauffläche
Möbel-Doppellenkrolle weich
MOEBLDPROLL-WEICH-FEST-D50-50KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Höhe (H) | 59 mm |
Breite (E) | 49 mm |
Ausführung | Mit Feststeller |
Aufnahmetyp | K |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!