Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbeldoppelrolle drehbar mit weicher Lauffläche

Möbel-Doppellenkrolle weich
MOEBLDPROLL-WEICH-FEST-D40-30KG

Art.-Nr. 0683567059
EAN 4049557069142
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Blank

Farbe

Schwarz

Traglast

30 kg

Rollenbreite (L)

40 mm

Rollendurchmesser (D)

40 mm

Höhe (H)

48 mm

Breite (E)

42 mm

Ausführung

Mit Feststeller

Aufnahmetyp

K

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschraubplatte für Möbelrolle

ZB-ANSHRPLATTE-MOEBLROLL-42X42MM

Für Möbelrolle mit Aufnahmetyp K
x 4 St.
Gewindestift für Möbelrolle

ZB-GEWINDESTIFT-MOEBLROLL-M8X15MM

x 4 St.
Gewindestift für Möbelrolle

ZB-GEWINDESTIFT-MOEBLROLL-M10X15MM

x 4 St.