Möbeldoppelrolle Schwerlast hart
Möbel-Doppellenkrolle Schwerlast hart
MOEBLDPROLL-HART-SCHWARZ-D37-70KG
Art.-Nr. 0683567079
EAN 4061975637864
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die extrem breiten Radlaufflächen optimieren die Laufeigenschaften
- Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff
- Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden
Datenblätter(X)
Wohnen
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 70 kg |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Rollendurchmesser (D) | 37 mm |
Höhe (H) | 51 mm |
Ausführung | Ohne Feststeller |
Aufnahmetyp | W |
Lochdurchmesser (c) | 10 mm |
Störkreis (S) | 30 mm |
Montageart | Anschraubplatte |
Ausführung Lauffläche | Hart |