Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelbockrolle weich 3C Serie

Möbel-Bockrolle 3C
MOEBLBOCKROLL-3C-SCHWARZ-WEICH-D25-12KG

Art.-Nr. 0683568774

EAN 4061975638502

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelbockrolle weich 3C Serie

Art.-Nr. 0683568774

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besondere Design-Bockrolle, Gehäusefarbe auf Rolle abgestimmt
  • Gehäuse aus massivem, pulverbeschichtetem Industriestahl

  • Rad aus hochwertigem Kunststoff mit weicher Lauffläche aus thermoplastischem Elastomer

  • Die weiche Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen harten und empfindlichen Böden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen, Design, Büro

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

Farbe

Schwarz

Traglast

12 kg

Rollendurchmesser (D)

25 mm

Lagertechnik

Gleitgelagert

Höhe (H)

42 mm

Breite (E)

12 mm

Lochdurchmesser (c)

4 mm

Ausführung Lauffläche

Weich

Lochabstand (C)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen