Möbel-Verbinder SE 15
Verbinder Möbelbau SE 15
VERB-SE15-15X13,5MM-VZ-FUER-MATST-19MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Komplettsytem aus Stahl, verzinkte Oberfläche
- Hoher dauerhafter Kraftschluss
- Gehäuse ∅ 15 mm, Bolzen ∅ 7 mm
- Stabiler Antrieb mit Innensechskant SW 4
- Leichte und einfache Montage, Überkopfmontage auch möglich
- Großer Anzugsweg von 3,5 mm
- Toleriert Toleranzen
- Vibartionsfest
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Standardmöbel
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Plattenstärke | 19 mm |
Bohrlochtiefe min./max. (L1) | 13,5-14 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (L2) | 9,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 15 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!