Möbel-Nagelgleiter Basis-Modul
Möbelgleiter Basis-Modul zum Nageln
MOEBLGLEIT-BASIS-NAGEL-SCHWARZ-D20MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für Einsatzgleiter Ø 20 mm in sieben unterschiedliche Ausführungen (Natural, Stopp, Hyper, Ultrasoft, Syno, Syno-Hyper Duo und Ultrasoft-Hyper Duo) für unterschiedliche Bodenbeläge/-eigenschaften
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Oberfläche | Verzinkt |
Farbe | Schwarz |
Form | Rund |
Durchmesser (Ø) | 20 mm |
Höhe (H) | 4,6 mm |
Nageldurchmesser x Nagellänge | 2 x 14,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!