Möbel-Lenkrolle weich 3C-Serie mit Feststeller und Anschraubplatte
Möbel-Lenkrolle 3C mit Feststeller
MOEBLLENKROLL-3C-SCHW-WEICH-FST-D25-12KG
Art.-Nr. 0683568771
EAN 4061975638472
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robustes Gehäuse in moderner Optik
- Optimale Beweglichkeit auf harten, empfindlichen Böden dank der weichen Lauffläche des Rads
- Sicheres Fixieren des Möbelstücks am gewünschten Ort wird durch den Radfeststeller ermöglicht
Datenblätter(X)
Für Wohn- und Büroräume
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 12 kg |
Rollendurchmesser (D) | 25 mm |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Höhe (H) | 42 mm |
Breite (E) | 12 mm |
Lochdurchmesser (c) | 4 mm |
Ausführung Lauffläche | Weich |
Lochabstand (C) | 20 mm |