Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbel-Lenkrolle weich 3C-Serie mit Anschraubplatte

Möbel-Lenkrolle 3C
MOEBLLENKROLL-3C-WEISS-WEICH-D25-12KG

Art.-Nr. 0683568767

EAN 4061975638434

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbel-Lenkrolle weich 3C-Serie mit Anschraubplatte

Art.-Nr. 0683568767

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modernes Design, Gehäusefarbe ist auf die Rolle abgestimmt
  • Robustes Gehäuse in moderner Optik

  • Optimale Beweglichkeit auf harten, empfindlichen Böden dank der weichen Lauffläche des Rads
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wohn- und Büroräume

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

Farbe

Weiß

Traglast

12 kg

Rollendurchmesser (D)

25 mm

Lagertechnik

Gleitgelagert

Höhe (H)

42 mm

Breite (E)

12 mm

Lochdurchmesser (c)

4 mm

Ausführung Lauffläche

Weich

Lochabstand (C)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen