Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbel-Lenkrolle weich 3C-Serie mit Anschraubplatte

Möbel-Lenkrolle 3C
MOEBLLENKROLL-3C-ANTHR-WEICH-D75-75KG

Art.-Nr. 0683568784

EAN 4061975638601

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbel-Lenkrolle weich 3C-Serie mit Anschraubplatte

Art.-Nr. 0683568784
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
Modernes Design, Gehäusefarbe ist auf die Rolle abgestimmt
  • Robustes Gehäuse in moderner Optik

  • Optimale Beweglichkeit auf harten, empfindlichen Böden dank der weichen Lauffläche des Rads
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wohn- und Büroräume

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

Farbe

Anthrazit

Traglast

75 kg

Rollendurchmesser (D)

75 mm

Lagertechnik

Kugelgelagert

Höhe (H)

100 mm

Breite (E)

25 mm

Lochdurchmesser (c)

8 mm

Ausführung Lauffläche

Weich

Lochabstand (C)

38 mm

Rückenlochmaß (c)

41 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen