Modulær blokk, modulær
Modulblokk 30
REOLMODUL MSMB08, STÅL, KOMPLETT
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Underlag med aluminiumsklaff
Underlagsklaring: 400 mm
180 mm høy for enkel fjerning av tunge deler
Med integrert forlengbar arbeidsbenk inkludert skrustikke og dreiveskive
For arbeid utenfor kjøretøyet
Tre skuffer med aluminiumspanel
samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden
Fire støttevinkler for ORSY systemkoffert 8.4.1
Oversideramme i aluminium
Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet i RAL 7016 og RAL 3020
40 kg lastekapasitet per skuff og støttevinkel
Inkluderer sklisikre matter for skuffer og toppramme
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Dybde | 380 mm |
Bredde | 1112 mm |
Høyde | 1010 mm |
Produktvekt (per element) | 77,700 kg |
Antall skuffer | 3 STK |
Farge | Basaltgrå RAL 7012 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.