Modulær blokk, modulær
Utstyrsmodul 28
REOLMODUL MSMB06, STÅL, KOMPLETT
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Delstruktur med panel
Oppbevaringsreol
For oversiktlig oppbevaring av verktøy og små deler
To oppbevaringsbokshyller
Med sju oppbevaringsbokser (størrelse 2)
Med ti oppbevaringsbokser (størrelse 3)
Oversiktlig og ryddig oppbevaring av små deler
Oversideramme i aluminium
Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet i RAL 7016, RAL 3020 og svart
Oppbevaringsbokser laget av polypropylen
Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreol og toppramme
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Typebeskrivelse | MSMB06 |
Dybde | 380 mm |
Bredde | 1668 mm |
Høyde | 1135 mm |
Produktvekt (per element) | 53,900 kg |
Farge | Basaltgrå RAL 7012 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.