Modulový blok, modulární
Modulový blok 30
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Obsah sady:
- Podsestava s hliníkovou klapkou (světlá výška podsestavy 400 mm, při výšce 180 mm pro snadné vyjímání těžkých dílů)
- S integrovaným výsuvným pracovním stolem včetně svěráku a točny pro práci mimo vozidlo
- Tři zásuvky s hliníkovými panely
- stejně jako integrované jednoruční zamykání napříč celou šířkou zásuvky
- Čtyři nosné úhelníky pro systémový kufr ORSY 8.4.1
- Nástavec rámu, hliník
Nosnost 40 kg na zásuvku a nosný úhelník
Včetně protiskluzových rohoží pro zásuvky a horní rám
Včetně montážní sady a dělicích přepážek
Datové listy(X)
Hloubka | 380 mm |
Šířka | 1112 mm |
Výška | 1010 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 77,700 kg |
Počet výsuvných zásuvek | 3 ks |
Barva | Čedičová šedá RAL 7012 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!