Modulový blok VMBW04
Modulový blok 4 s dílenským stolem
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Obsah sady:
Spodní sestava s hliníkovou klapkou a integrovanou lištou na zajištění nákladu
Výška 105 mm pro snadné vyjmutí těžkých dílů
Odstup spodního dílu: 420 mm
S integrovaným výsuvným pracovním stolem včetně svěráku a otočné desky
Pro práci prováděnou mimo vozidlo
4 zásuvky s hliníkovým panelem a polem pro označování
stejně jako integrované jednoruční zamykání napříč celou šířkou zásuvky
Police na kufr
Vhodný pro systémový kufr ORSY 8.4.1
Nástavec rámu, hliník
Kombinace hliníku a vysokopevnostní oceli s vysoce kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží pro zásuvky a horní rám
Včetně montážní sady a dělicích přepážek
Datové listy(X)
Šířka | 1112 mm |
Výška | 950 mm |
Hloubka | 382 mm |
Povolené zatížení zásuvky | 40 kg |
Povolené zatížení při vysunutí skříně | 20 kg |
Hmotnost výrobku (na kus) | 63,700 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Materiál | Ocel/hliník |