Modulový blok VMB466
Modulový blok 31
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Obsah sady:
Spodní díl s hliníkovou klapkou
Výška 180 mm pro snadné vyjmutí těžkých dílů
Odstup spodního dílu: 390 mm
Zásuvka s hliníkovým panelem a polem pro označování
stejně jako integrované jednoruční zamykání napříč celou šířkou zásuvky
2 nosné úhelníky
Vhodný pro systémový kufr ORSY 8.4.1
Hliníkový regál
Pro snadný odběr nářadí a malých dílů
Nástavec rámu, hliník
Kombinace hliníku a vysokopevnostní oceli s vysoce kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží do zásuvek, regálů a horního rámu
Včetně montážní sady a dělicích přepážek
Datové listy(X)
Šířka | 1112 mm |
Výška | 980 mm |
Hloubka | 382 mm |
Povolené zatížení zásuvky | 40 kg |
Nosnost opěrné konzoly | 40 kg |
Hmotnost výrobku (na kus) | 28,500 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Materiál | Ocel/hliník |