Modulový blok VMB462
Modulový blok 27
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Obsah sady:
Spodní sestava s distanční vzpěrou
Odstup spodního dílu: 420 mm
Regál z hliníku
Pro přehledné ukládání nářadí a malých dílů
2 regály na úložné boxy
Včetně 3 skladovacích boxů (velikost 2)
Včetně 5 skladovacích boxů (velikost 3)
Pro přehledné ukládání malých dílů
Nástavec rámu, hliník
Kombinace hliníku a vysokopevnostní oceli s vysoce kvalitním práškovým lakem
Skladovací krabice z polypropylenu
Včetně protiskluzových rohoží do regálu a horního rámu
Včetně montážní sady a dělicích přepážek
Datové listy(X)
Šířka | 834 mm |
Výška | 1160 mm |
Hloubka | 382 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 24 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Materiál | Ocel/hliník |