Modulový blok VMB419
Modulový blok 19
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Obsah sady:
Spodní sestava s distanční vzpěrou
Odstup spodního dílu: 420 mm
Skříň s křídlovými dveřmi se zámkem a klíčem
Regál z hliníku
Pro přehledné ukládání nářadí a malých dílů
Regál s hliníkovou klapkou
Pro snadný odběr nářadí a malých dílů
Výška klapky 105 mm
Regál na skladovací nádoby
Včetně 5 skladovacích nádob (velikost 1)
Včetně 1 skladovací nádoby (velikost 2)
Pro přehledné ukládání malých dílů
Nástavec rámu, hliník
Kombinace hliníku a vysokopevnostní oceli s vysoce kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží do regálu a horního rámu
Včetně montážní sady a dělicích přepážek
Datové listy(X)
Typové označení | VMB419 |
Šířka | 1112 mm |
Výška | 1340 mm |
Hloubka | 382 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 37 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Materiál | Ocel/hliník |