Modulový blok VMB418
Modulový blok 18
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Obsah sady:
- Dílčí sestava s distanční vzpěrou a zadní lištou na zajištění nákladu (vůle lišty na zajištění nákladu: 240 mm)
- 3 svislé zásuvky s hliníkovým panelem, polem pro označování a integrovaným zamykáním jednou rukou s polem pro označování přes celou šířku zásuvky
- Skladovací regál pro přehledné ukládání nářadí a malých dílů
- Nástavec rámu, hliník
Kombinace hliníku a vysokopevnostní oceli s vysoce kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží do regálu, zásuvek a horního rámu
Včetně montážní sady a dělicích přepážek
Datové listy(X)
Typové označení | VMB418 |
Šířka | 1112 mm |
Výška | 980 mm |
Hloubka | 382 mm |
Nosnost podélné zásuvky | 75 kg |
Hmotnost výrobku (na kus) | 40 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Materiál | Ocel/hliník |