Modulový blok VMB413
Modulový blok 13
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Obsah sady:
Spodní díl s hliníkovou deskou
Odstup spodního dílu: 420 mm
Výřez vlevo
Rozměry výřezu (V x H): 420 x 110 mm
Regál z hliníku
Pro přehledné ukládání nářadí a malých dílů
Police se zástěnou vyrobena z vysokopevnostní oceli
Nástavec rámu, hliník
Kombinace hliníku a vysokopevnostní oceli s vysoce kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží do regálu, police se zástěnou a horního rámu
Včetně montážní sady a dělicích přepážek
Datové listy(X)
Typové označení | VMB413 |
Šířka | 834 mm |
Výška | 890 mm |
Hloubka | 382 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 17 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Materiál | Ocel/hliník |