Modulový blok VMB411
Modulový blok 11
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Obsah sady:
Spodní díl s distanční vzpěrou
Odstup spodního dílu: 450 mm
Hliníkový regál
Pro přehledné ukládání nářadí a malých dílů
Dvě police na skladovací nádoby
Každá se čtyřmi skladovacími nádobami (velikosti 1)
Přehledné skladování malých dílů
Nástavec rámu, hliník
Kombinace hliníku a vysokopevnostní oceli s vysoce kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží do skladovacích regálů a horního rámu
Včetně montážní sady a dělicích přepážek
Datové listy(X)
Typové označení | VMB411 |
Šířka | 834 mm |
Výška | 1100 mm |
Hloubka | 382 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 19,600 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Materiál | Hliník/ocel |