Modulo variabile
Modulo preassemblato 1 con scaffale per taniche
Cod. art. 0963560422
EAN 4053479442211
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per molti tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Scaffale per taniche
Per un massimo di 4 taniche da 20 litri
2 cassetti con frontale in alluminio
Sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità nei colori RAL 7012 e RAL 3020
Ciascun cassetto ha una portata di 40 kg
Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | VMB422 |
Larghezza | 834 mm |
Altezza | 920 mm |
Profondità | 382 mm |
Capacità di carico cassetto | 40 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 37,000 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |
Materiale | Acciaio/alluminio |