Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Modulo variabile

Modulo preassemblato 2 con scaffale refrigerante

Cod. art. 0963560421

EAN 4053479442228

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Modulo variabile

Cod. art. 0963560421
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
Premontato e pronto per l'installazione

Adatto per molti tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Scaffale per refrigerante


Per un massimo di 3 bombole di refrigerante


Cassetto con frontale in alluminio


Sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto


Scaffale con anta in alluminio


Per un prelievo semplice di utensili e minuteria


Altezza anta 105 mm


Piano di lavoro in legno di faggio incollato multi-strato


Più bordo antirotolamento in acciaio



Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità nel colore RAL 7012



Il cassetto ha una portata di 70 kg



Completo di tappetini antiscivolo per il cassetto e lo scaffale



Completo di kit di fissaggio e divisori

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

VMB421

Larghezza

834 mm

Altezza

1060 mm

Profondità

382 mm

Capacità di carico cassetto

70 kg

Peso prodotto (per pezzo)

39,000 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato

Materiale

Acciaio/alluminio