Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Modulo variabile

Modulo preassemblato 1 con scaffale refrigerante

Cod. art. 0963560420

EAN 4053479442297

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Modulo variabile

Cod. art. 0963560420
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
Premontato e pronto per l'installazione

Adatto per molti tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Scaffale per refrigerante


Per un massimo di 3 bombole di refrigerante


2 cassetti con frontale in alluminio


Sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto


Vaschetta superiore in alluminio



Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità nei colori RAL 7012 e RAL 3020



Il cassetto superiore ha una portata di 40 kg e il cassetto inferiore di 70 kg



Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti e la vaschetta superiore



Completo di kit di fissaggio e divisori

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

VMB420

Larghezza

834 mm

Altezza

920 mm

Profondità

382 mm

Peso prodotto (per pezzo)

34,000 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Materiale

Acciaio/alluminio