Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Modulo settori 6

Modulo settori 6
MODBLOCK-VEI-MODULO-SETTORI-6

Cod. art. 096399 606

EAN 4099618382819

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Modulo settori 6

Cod. art. 096399 606
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
Blocco modulare per allestimento furgoni per intonacatura, verniciatura, finitura di interni, falegnameria e carpenteria e per le aziende pubbliche

Installabile su diversi tipi di veicoli


  • Fare riferimento alla tabella di compatibilità.


Lato destro composto da:


  • Sottostruttura, altezza utile 420 mm

  • Due scaffali, ciascuno con un divisorio per lo stoccaggio chiaro e ordinato di utensili e minuteria

  • Una vaschetta superiore con divisorio


Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Completo di tappetini antiscivolo



Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

Indicazione

Pianale non incluso nella fornitura.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

GBMO06

Larghezza

1112 mm

Altezza

980 mm

Profondità

382 mm

Altezza libera

420 mm

Peso prodotto (per pezzo)

24,600 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Materiale

Alluminio, acciaio