Modulo settori 5
Modulo settori 5
MODBLOCK-VEI-MODULO-SETTORI-5
Cod. art. 096399 605
EAN 4099618382802
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
- Fare riferimento alla tabella di compatibilità.
Lato destro composto da:
- Sottostruttura, altezza utile 420 mm
- Due scaffali, ciascuno con quattro box per lo stoccaggio chiaro e ordinato della minuteria
- Un cassetto (altezza 180 mm) con divisorio
- Due supporti per valigetta con due valigette
- Una vaschetta superiore con due divisori
Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Pianale non incluso nella fornitura.
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | GBMO05 |
Larghezza | 1390 mm |
Altezza | 920 mm |
Profondità | 382 mm |
Altezza libera | 420 mm |
Capacità di carico cassetto | 40 kg |
Capacità di carico della staffa di supporto | 40 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 55,000 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |
Materiale | Alluminio, acciaio |