Modulo settori 4
Modulo settori 4
MODBLOCK-VEI-MODULO-SETTORI-4
Cod. art. 096399 604
EAN 4099618382796
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
- Fare riferimento alla tabella di compatibilità.
Lato destro composto da:
- Sottostruttura con pannello, altezza utile 360 mm
- Due scaffali, ciascuno con un divisorio per lo stoccaggio chiaro e ordinato della minuteria
- Una vaschetta superiore con divisorio
Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Pianale non incluso nella fornitura.
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | GBMO04 |
Larghezza | 834 mm |
Altezza | 920 mm |
Profondità | 330 mm |
Altezza libera | 360 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 19,800 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |
Materiale | Acciaio/alluminio |