Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Modulo distributore LED con cavo di collegamento EASYLUX 24 V

Modulo distribut. LED cavo di coll. EASYLUX 24 V
MODULO-DISTRIBUTORE-100MM-EASYLUX-24V

Cod. art. 0976520041

EAN 4099618249358

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Modulo distributore LED con cavo di collegamento EASYLUX 24 V

Cod. art. 0976520041
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
Per estendere i collegamenti delle luci a LED sui moduli di controllo EASYLUX 24 V
  • Per il collegamento ai moduli di controllo EASYLUX 24 V

  • Con otto uscite per luci a LED da 24 V con sistema di montaggio a pressione WPS-24
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso

24 V/DC

Tensione in uscita

24 V/DC

Corrente max

5 A

Tipo collegamento (principale)

Sistema a innesto WPS-24

Tipo collegamento (secondario)

8x uscite LED WPS-24

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero

Lunghezza

73,6 mm

Larghezza

75 mm

Altezza

16,5 mm

Lunghezza cavo

100 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-1

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-24V-1

Per il controllo di luci a LED da 24 V con interruttori cablati e wireless
x 1 pz.
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-2

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-24V-2

Per controllare le luci a LED da 24 V su un canale con telecomando
x 1 pz.
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-3

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-24V-3

Per il controllo di luci a LED RGB e multicolore da 24 V su un canale con telecomando
x 1 pz.
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-4

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-24V-4

Per controllare le luci a LED da 24 V su un massimo di 4 canali con telecomando
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Prolunga LED WPS-24 EASYLUX

CAVO-EASYLUX-WPS-24-2000MM-NERO

Adatto per luci a LED da 24 V con sistema di montaggio a pressione WPS-24
x 1 pz.
Adattatore LED per EASYLUX WPS-24

ADATTATORE-EASYLUX-WPS-24-ROSSO

Per l'uso di luci a LED da 24 V nel sistema EASYLUX