Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Módulo de controlo 3 para LED-T-12-5

Módulo de controlo 3 para LED-T-12-5

Art. 0976502447
EAN 4056807745336
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
Control module III, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material da caixa de proteção

Plástico

Cor da estrutura

Cinzento

Comprimento

29 mm

Largura

43 mm

Altura

7 mm

Classe de proteção IP

IP 20

Classe de proteção

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Transformador LED LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5

x 1 Un.
Transformador LED LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-30-W-LED-T-12-5

x 1 Un.
Transformador LED LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-60-W-LED-T-12-5
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
Controle remoto sem fio 1 canal p/ LED-T-12-5

SWTCH-EL-1-CHANNEL-RC-LED-T-12-5

1-channel remote control, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
x 1 Un.
Controle remoto sem fio 4 canais p/ LED-T-12-5

SWTCH-EL-4-CHANNEL-RC-LED-T-12-5

x 1 Un.
Sensor IP para LED-T-12-5

SWITCH-EL-IR-SENSOR-LED-T-12-5

IR sensor/ door contact switch made of plastic for LED transformer LED-T-12-5
x 1 Un.
Detetor de movimentos para LED-T-12-5

SWITCH-EL-MOTION-DET-LED-T-12-5

x 1 Un.
Wireless switch for LED transformer T-12-5

SWTCH-EL-RADIO-REMOTE-SWITCH-LED-T-12-5

Wireless remote control/wall switch for LED transformer LED-T-12-5