Modulo base 8
Modulo base 8
ALLESTIMENTO-BASE-LAR-DESTRO
Cod. art. 096399 830
EAN 4061975221155
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per molti tipi di veicoli e ampliabile con componenti modulari
- Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
- Include tappetini antiscivolo
- Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
- Pianale per il veicolo non incluso nella fornitura
Lato destro composto da:
- Sottostruttura con anta, altezza di 180 mm e spazio libero di 410 mm
- Banco da lavoro estraibile con base girevole e morsa
- Tre cassetti, altezza 120 mm, ciascuno con due divisori
- Una vaschetta superiore con divisorio
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | MBSMGRE1 |
Altezza lato passeggero | 950 mm |
Larghezza lato passeggero | 1112 mm |
Profondità | 380 mm |
Larghezza | 1112 mm |
Altezza | 950 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 50,000 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |