Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Modulo base 6

Modulo base 6
ALLESTIMENTO-BASE-LAR-SX-POST

Cod. art. 096399 828

EAN 4061975220561

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Modulo base 6

Cod. art. 096399 828
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
Premontato e pronto per l'installazione
  • Adatto per molti tipi di veicoli e ampliabile con componenti modulari

  • Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità

  • Include tappetini antiscivolo

  • Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

  • Pianale per il veicolo non incluso nella fornitura


Lato posteriore sinistro composto da:


  • Sottostruttura con schermo, altezza utile 450 mm

  • Due ripiani per il trasporto sicuro delle valigette 8.4.1 in dotazione

  • Un ripiano con contenitori KLT per riporre in modo chiaro e ordinato la minuteria

  • Uno scaffale con due divisori per uno stoccaggio ordinato di utensili e minuteria

  • Una vaschetta superiore con divisorio
Indicazione

Fare riferimento alla tabella di compatibilità

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

MBSMGLIH1

Altezza lato conducente

1280 mm

Larghezza lato conducente

1112 mm

Profondità

330/380 mm

Larghezza

1112 mm

Altezza

1280 mm

Peso prodotto (per pezzo)

30 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Guida porta posteriore per Opel Movano, Renault Master e Nissan Interstar

GUIDA-PORT-POST-MASTER-HTF12

Staffa per far scorrere la cerniera della porta posteriore