Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Modulo base 5

Modulo base 5
ALLESTIMENTO-BASE-MED-SX-ANT

Cod. art. 096399 826

EAN 4061975220929

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Modulo base 5

Cod. art. 096399 826
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
Premontato e pronto per l'installazione
  • Adatto per molti tipi di veicoli e ampliabile con componenti modulari

  • Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità

  • Include tappetini antiscivolo

  • Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

  • Pianale per il veicolo non incluso nella fornitura


Lato anteriore sinistro composto da:


  • Sottostruttura aperta, altezza utile 420 mm con fibbia per il fissaggio delle valigette per utensili

  • Un ripiano con contenitori KLT per riporre in modo chiaro e ordinato la minuteria

  • Uno scaffale con due divisori per uno stoccaggio ordinato di utensili e minuteria

  • Una vaschetta superiore con divisorio
Indicazione

Fare riferimento alla tabella di compatibilità

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

MBSMMLIV1

Altezza lato conducente

980 mm

Larghezza lato conducente

834 mm

Profondità

330/380 mm

Larghezza

834 mm

Altezza

980 mm

Peso prodotto (per pezzo)

25,000 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Cinghia fermacarico per copripassaruota

CINGHIA-C-FIBBIA-GANCI-L3000MM

Cinghia fermacarico con blocco di serraggio separato con anello di ancoraggio e ganci piatti