Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Modulo base 4

Modulo base 4
ALLESTIMENTO-BASE-MED-SX-POST

Cod. art. 096399 825

EAN 4061975228727

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Modulo base 4

Cod. art. 096399 825
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
Premontato e pronto per l'installazione
  • Adatto per molti tipi di veicoli e ampliabile con componenti modulari

  • Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità

  • Include tappetini antiscivolo

  • Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

  • Pianale per il veicolo non incluso nella fornitura


Lato posteriore sinistro composto da:


  • Sottostruttura con schermo, altezza utile 390 mm e sagomatura del passaruota 100 x 52 mm

  • Due ripiani per il trasporto sicuro delle valigette 8.4.1 in dotazione

  • Uno scaffale con due divisori per uno stoccaggio ordinato di utensili e minuteria

  • Una vaschetta superiore con divisorio
Indicazione

Fare riferimento alla tabella di compatibilità

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

MBSMMLIH1

Altezza lato conducente

980 mm

Larghezza lato conducente

1112 mm

Profondità

330/380 mm

Larghezza

1112 mm

Altezza

980 mm

Peso prodotto (per pezzo)

30,000 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato