Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Modulo base 2

Modulo base 2
ALLESTIMENTO-BASE-SML-DESTRO

Cod. art. 096399 822

EAN 4061975228710

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Modulo base 2

Cod. art. 096399 822
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
Premontato e pronto per l'installazione
  • Adatto per molti tipi di veicoli e ampliabile con componenti modulari

  • Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità

  • Include tappetini antiscivolo

  • Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

  • Pianale per il veicolo non incluso nella fornitura


Lato destro composto da:


  • Sottostruttura aperta, altezza utile 390 mm e sagomatura del passaruota 390 x 52 mm con cinghia con fibbia per il fissaggio di valigette per utensili

  • Un cassetto, altezza 180 mm con divisorio

  • Uno scaffale con anta, altezza anta 105 mm

  • Una vaschetta superiore con divisorio
Indicazione

Fare riferimento alla tabella di compatibilità

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

MBSMKRE1

Altezza lato passeggero

890 mm

Larghezza lato passeggero

834 mm

Profondità

330/380 mm

Larghezza

834 mm

Altezza

890 mm

Peso prodotto (per pezzo)

30,000 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Cinghia fermacarico per copripassaruota

CINGHIA-C-FIBBIA-GANCI-L3000MM

Cinghia fermacarico con blocco di serraggio separato con anello di ancoraggio e ganci piatti