Modulo base 1
Modulo base 1
ALLESTIMENTO-BASE-SML-SINISTRO
Cod. art. 096399 821
EAN 4061975228734
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per molti tipi di veicoli e ampliabile con componenti modulari
- Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
- Include tappetini antiscivolo
- Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
- Pianale per il veicolo non incluso nella fornitura
Lato sinistro composto da:
- Sottostruttura con schermo, altezza utile 420 mm e sagomatura del passaruota 420 x 112 mm
- Due scaffali, ciascuno con due divisori per lo stoccaggio chiaro e ordinato di utensili e minuteria
- Una vaschetta superiore con divisorio
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | MBSMKLI1 |
Altezza lato conducente | 980 mm |
Larghezza lato conducente | 1112 mm |
Profondità | 330/380 mm |
Larghezza | 1112 mm |
Altezza | 980 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 30,000 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |