Modulo anniversario 8
Blocco modulo, modulo anniversario 8
MODBLCK-VEI-MODULO-ANNIVERS-8-2025
Cod. art. 096399 437
EAN 4099618993435
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Edizione per l'ottantesimo anniversario di Würth
- Adatto a molti tipi di veicoli ed ampliabile con componenti modulari
- Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
- Completo di tappetini antiscivolo
- Completo di kit di fissaggio per pareti laterali e pavimento
- Pianale per il veicolo non incluso nel contenuto
Il modulo è composto da:
- Sottostruttura con anta, altezza di 180 mm e altezza utile di 410 mm
- Banco da lavoro estraibile con base girevole e morsa
- Tre cassetti, altezza 120 mm, ciascuno con due divisori
- Una vaschetta superiore con divisorio
Caratteristiche tecniche(X)