Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Modulo anniversario 6

Blocco modulo blocco anniversario 6
MODBLCK-VEI-MODULO-ANNIVERS-6-2025

Cod. art. 096399 435

EAN 4099618993459

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Modulo anniversario 6

Cod. art. 096399 435
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
Pre-assemblato e pronto per l'installazione in un design esclusivo
  • Edizione per l'ottantesimo anniversario di Würth

  • Adatto a molti tipi di veicoli ed ampliabile con componenti modulari

  • Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità

  • Completo di tappetini antiscivolo

  • Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

  • Pianale per il veicolo non incluso nel contenuto


Il modulo è composto da:


  • Sottostruttura con schermo, altezza utile 450 mm

  • Due ripiani per il trasporto sicuro delle valigette 8.4.1 in dotazione

  • Uno scaffale con vaschette per riporre in modo chiaro e ordinato la minuteria

  • Uno scaffale con due divisori per riporre in modo ordinato utensili e minuteria

  • 1 vaschetta superiore con divisorio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità

382 mm

Larghezza

1112 mm

Altezza

1280 mm

Peso prodotto (per pezzo)

31,200 kg

Colore

Nero, strutturale, Alluminio brillante