Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Modulo anniversario 2

Blocco modulo blocco anniversario 2
MODBLCK-VEI-MODULO-ANNIVERS-2-2025

Cod. art. 096399 431

EAN 4099618993428

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Modulo anniversario 2

Cod. art. 096399 431
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
Pre-assemblato e pronto per l'installazione in un design esclusivo
  • Edizione per l'ottantesimo anniversario di Würth

  • Adatto a molti tipi di veicoli ed ampliabile con componenti modulari

  • Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità

  • Completo di tappetini antiscivolo

  • Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

  • Pianale per il veicolo non incluso nel contenuto


Il modulo è composto da:


  • Sottostruttura aperta, altezza utile 390 mm e sagomatura per il passaruota 390 x 52 mm con cinghia con fibbia per il fissaggio di valigette per utensili

  • Un cassetto, altezza 180 mm con divisorio

  • Uno scaffale con anta, altezza anta 105 mm

  • 1 vaschetta superiore con divisorio