Modulo anniversario 1
Blocco modulo, modulo anniversario 1
MODBLCK-VEI-MODULO-ANNIVERS-1-2025
Cod. art. 096399 430
EAN 4099618993381
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Edizione per l'ottantesimo anniversario di Würth
- Adatto a molti tipi di veicoli ed ampliabile con componenti modulari
- Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
- Completo di tappetini antiscivolo
- Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
- Pianale per il veicolo non incluso
Il modulo è composto da:
- Sottostruttura con schermo, altezza utile 420 mm e sagomatura per il passaruota 420 x 112 mm
- Due scaffali, ciascuno con due divisori per riporre in modo chiaro e ordinato utensili e minuteria
- 1 vaschetta superiore con divisorio
Caratteristiche tecniche(X)