Modulo 8
Modulo preassemblato 8
MODULPREAS-VEI-MBFG08
Cod. art. 096360 708
EAN 4062855168058
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Comprende:
Copripassaruota con schermo
Altezza utile del copripassaruota: 430 mm
Scaffale
Per sistemare utensili e minuteria in modo ordinato e definito
Due scaffali
Con 10 vaschette (misura 2)
Per sistemare la minuteria in modo definito e ordinato
Vaschetta superiore
Realizzato in lamiera d'acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo e divisori per lo scaffale e la vaschetta superiore
Con kit di fissaggio
| Modulo preassemblato compatibile con i seguenti costruttori/tipi di veicoli: | ||||
| Casa costruttrice del veicolo | Tipo di veicolo | A partire dall'anno di produzione | Interasse in mm | Ideale per |
| Citroën | Jumper | 2006 | 3000 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| Jumper | 2006 | 3000 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Jumper | 2006 | 3450 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Jumper | 2006 | 3450 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Jumper | 2006 | 4035 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Jumper | 2006 | 4035 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Jumper | 2006 | 4035 (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Jumper | 2006 | 4035 (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3000 (L1) | Lato guidatore | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3122 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Fiat | Ducato | 2006 | 3000 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| Ducato | 2006 | 3000 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Ducato | 2006 | 3450 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Ducato | 2006 | 3450 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Ducato | 2006 | 4035 (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Ducato | 2006 | 4035 (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Ducato | 2006 | 4035 (L5) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Ducato | 2006 | 4035 (L5) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Scudo | 2007-2016 | 3000 (L1) | Lato guidatore | |
| Scudo | 2007-2016 | 3122 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Talento | 2016 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Ford | Custom | 2012 | 2933 (L1) | Lato guidatore |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Transit | 2014 | 3300 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Iveco | Nuovo Daily | 2014 | 3000 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| Nuovo Daily | 2014 | 3520 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Nuovo Daily | 2014 | 3520L (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Nuovo Daily | 2014 | 4100 (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Nuovo Daily | 2014 | 4100L (L5) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| MAN | TGE | 2016 | 3640 (medio) | Lato passeggero, lato guidatore |
| TGE | 2016 | 3640 (medio) | Lato passeggero, lato guidatore | |
| TGE | 2016 | 4490 (extra lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| TGE | 2016 | 4490 (extra lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| TGE | 2016 | 4490 (lungo) | Lato passeggero, lato guidatore | |
| TGE | 2016 | 4490 (lungo) | Lato passeggero, lato guidatore | |
| TGE | 2016 | 4490 (lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3250 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Sprinter | 2006 | 4325 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Nissan | NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Opel/Vauxhall | Movano L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| Movano L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Movano L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Peugeot | Boxer | 2006 | 3000 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| Boxer | 2006 | 3000 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Boxer | 2006 | 3450 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Boxer | 2006 | 3450 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Boxer | 2006 | 4035 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Boxer | 2006 | 4035 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Boxer | 2006 | 4035 (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Boxer | 2006 | 4035 (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Expert | 2007-2016 | 3000 (L1) | Lato guidatore | |
| Expert | 2007-2016 | 3122 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Renault | Master L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| Master L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Master L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Master L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Master L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Master L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Master L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Master L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3000 (L1) | Lato guidatore |
| ProAce | 2013-2016 | 3122 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| VW | Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero |
| Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2006 | 4325 (L3) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2016 | 3640 (medio) | Lato passeggero, lato guidatore | |
| Crafter | 2016 | 3640 (medio) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extra lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extra lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lungo) | Lato passeggero, lato guidatore | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lungo) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| T5 | 2007-2015 | 3000 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| T6 | 2015 | 3000 (L1) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Lato guidatore, lato passeggero |
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | MBFG08 |
Profondità | 380 mm |
Larghezza | 1112 mm |
Altezza | 1120 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 42,000 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |