Module industriel 33
Module industriel 33
MODULE V-SYSTEM 33
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
- Voir le tableau d'affectation
Côté droit composé de :
- Sous-structure avec rabat, hauteur de dégagement 420 mm
- Deux tiroirs (hauteur 150 mm) avec plaque de séparation
- Deux tiroirs (hauteur 120 mm) avec plaque de séparation
- Un établi extensible avec étau
- 1 étagère de stockage avec 2 plaques de séparation pour un rangement clair et ordonné des outils et des petites pièces
- Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 1390 mm |
Hauteur | 1130 mm |
Profondeur | 382 mm |
Capacité de charge du tiroir | 40 kg |
Poids du produit (par pièce) | 92.000 kg |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Matière | Aluminium, acier |