Module industriel 27
Module industriel 27
MODULE V-SYSTEM 27
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
- Voir le tableau d'affectation
Côté gauche composé de :
- Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 420 mm
- 3 étagères de stockage avec 1 plaque de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces
- 1 étagère avec 5 boîtes pour petites pièces pour le rangement clair et ordonné des petites pièces
- 1 cadre supérieur avec plaque de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 1112 mm |
Hauteur | 1400 mm |
Profondeur | 382 mm |
Poids du produit (par pièce) | 44.000 kg |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Matière | Aluminium, acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!