Module industriel 25
Module industriel 25
MODULE V-SYSTEM 25
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
- Voir le tableau d'affectation
Côté gauche composé de :
- Sous-structure, hauteur de dégagement de 420 mm
- 3 étagères de stockage avec 2 plaques de séparation chacune pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces
- Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 1390 mm |
Hauteur | 1400 mm |
Profondeur | 382 mm |
Poids du produit (par pièce) | 40.000 kg |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Matière | Aluminium, acier |