Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Module industriel 21

Module industriel 21
MODULE V-SYSTEM 21

Art. N° 096399 621

EAN 4099618380143

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Module industriel 21

Art. N° 096399 621
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
Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité et pour les entreprises publiques

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté droit composé de :


  • Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 420 mm

  • 2 tiroirs (hauteur 150 mm), chacun avec 1 plaque de séparation

  • 2 tiroirs (hauteur 120 mm), chacun avec 1 plaque de séparation

  • 3 étagères de stockage avec 2 plaques de séparation chacune pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces

  • Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

1390 mm

Hauteur

1670 mm

Profondeur

382 mm

Hauteur nette

420 mm

Capacité de charge du tiroir

40 kg

Poids du produit (par pièce)

80,000 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Guide de portière arrière pour Opel Movano, Renault Master et Nissan Interstar

GUIDE HAYON-MASTER-MOVANO-HTF12

Support pour guider le cadre de portière arrière