Module industriel 13
Module industriel 13
MODULE V-SYSTEM 13
Art. N° 096399 613
EAN 4099618380099
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
- Voir le tableau d'affectation
Côté droit composé de :
- Sous-structure avec rabat, hauteur de dégagement 390 mm
- 1 étagère à rabat (hauteur du rabat 180 mm)
- 1 étagère de stockage avec 2 plaques de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
- 1 cadre supérieur avec plaque de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 834 mm |
Hauteur | 980 mm |
Profondeur | 382 mm |
Hauteur nette | 390 mm |
Poids du produit (par pièce) | 23,400 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Matière | Aluminium, acier |